onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0600

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68067389 品番HCPL0600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:あり チャンネル数1 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 標準上昇時間50ns 標準降下時間12ns 出力デバイスロジックゲート 最大順方向電圧(V)1.8 最大入力電流(mA)15 絶縁電圧(kVrms)3.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする