※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)100
仕様ガイドロッドの軸受種類:(M) すべり軸受、シリンダ部オートスイッチの種類:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、シリンダ部リード線長さ:(L) 3 m、シリンダ部スイッチ個数:(-) 2ヶ付、テーブル部オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部リード線長さ:-、テーブル部スイッチ個数:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68067555
品番MGTM100-125-10A93L
参考基準価格(税別)¥162,310
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など57種類から選べます
他の種類を見る