※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)175
チューブ内径(Φmm)100
仕様ガイドロッドの軸受種類:(M) すべり軸受、シリンダ部オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、シリンダ部リード線長さ:-、シリンダ部スイッチ個数:-、テーブル部オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部リード線長さ:-、テーブル部スイッチ個数:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68067564
品番MGTM100-175-11
参考基準価格(税別)¥174,130
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など57種類から選べます
他の種類を見る