※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)63
仕様ガイドロッドの軸受種類:(M) すべり軸受、シリンダ部オートスイッチの種類:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、シリンダ部リード線長さ:(L) 3 m、シリンダ部スイッチ個数:(-) 2ヶ付、テーブル部オートスイッチの種類:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、テーブル部リード線長さ:(L) 3 m、テーブル部スイッチ個数:(2) 2ヶ付、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68067625
品番MGTM63-100-23A93L-A93L2
参考基準価格(税別)¥101,310
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など57種類から選べます
他の種類を見る