曜日別特売
MGTM63-100-23A93L-A93LS MGT - ターンテーブル付シリンダ SMC 68067659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGT - ターンテーブル付シリンダ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)63仕様ガイドロッドの軸受種類:(M) すべり軸受、シリンダ部オートスイッチの種類:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、シリンダ部リード線長さ:(L) 3 m、シリンダ部スイッチ個数:(-) 2ヶ付、テーブル部オートスイッチの種類:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、テーブル部リード線長さ:(L) 3 m、テーブル部スイッチ個数:(S) 1ヶ付、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68067659品番MGTM63-100-23A93L-A93LS
参考基準価格(税別)¥99,280販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
仕様ガイドロッドの軸受種類:(M) すべり軸受、シリンダ部オートスイッチの種類:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、シリンダ部リード線長さ:(L) 3 m、シリンダ部スイッチ個数:(-) 2ヶ付、テーブル部オートスイッチの種類:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、テーブル部リード線長さ:(L) 3 m、テーブル部スイッチ個数:(S) 1ヶ付、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcテーブル回転位置検知用金具(23) 180°位置決め角度,スイッチ取付金具,2個回転位置検知用金具(a,c)作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする