onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, FOD4208

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード68068134 品番FOD4208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様入力電流タイプ:DC チャンネル数1 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor パッケージMDIP 実装タイプスルーホール実装 標準上昇時間60μs 標準降下時間52μs 出力デバイストライアック 最大順方向電圧(V)1.5 最大入力電流(mA)30 絶縁電圧(Vrms)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする