仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:55 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:75 nC @ 10 V
シリーズQFET
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、31 A超、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(mW)3750
チャンネルモードエンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)100
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)26
最大ゲート-ソース間電圧(V)-25 , +25
トランジスタ構成シングル