onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FODM124R2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68068518
品番
FODM124R2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:12
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
特性
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
Mini-Flat
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
3μs
標準降下時間
3μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.3
最大入力電流(mA)
50
絶縁電圧(kVrms)
3.75