曜日別特売

HH337 調理白衣 レディース衿付半袖調理着(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード68068604品番HH337
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。

ピュアホワイトサイズS胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)43袖丈(cm)22着丈(cm)66生地ポプリン色番101生地性能ナノ加工、吸水防汚性性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする