onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, FOD3120SD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
68069139
品番
FOD3120SD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●入力電流タイプ:DC●論理出力:あり
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild Semiconductor
パッケージ
MDIP
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
60ns
標準降下時間
60ns
出力デバイス
MOSFET
最大順方向電圧(V)
1.8
最大入力電流(mA)
25
絶縁電圧(Vrms)
5000