onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, FOD852SD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68069279
品番
FOD852SD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●入力電流タイプ:AC/DC●最大電流変換率:150●最小電流伝送率:10
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMT
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
100μs
出力デバイス
フォトダーリントン
最大順方向電圧(V)
1.4
最大入力電流(mA)
10
絶縁電圧(Vrms)
5000ac(最小)