onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, FODM611R2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68069306
品番
FODM611R2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
MFP
実装タイプ
表面実装
出力デバイス
オープンコレクタ
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
10
絶縁電圧(kVrms)
3.75