onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817BSD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード68069900 品番FOD817BSD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様論理出力あり、オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor タイプ入力電流:AC チャンネル数1 機能(特殊機能)AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 標準上昇時間4μs 標準降下時間3μs 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.4 最大電流変換率(%)600 絶縁電圧(V)5000 ac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする