onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817DSD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
68069918
品番
FOD817DSD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
論理出力あり、オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
1
機能
(特殊機能)AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能、高い動作温度
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
100μs
標準降下時間
20μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大電流変換率(%)
600
絶縁電圧(V)
5000 ac