onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, FOD8523SD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 注文コード68069945 品番FOD8523SD
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor タイプ入力電流:DC チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 標準上昇時間300μs 標準降下時間100μs 出力デバイスダーリントン 最大順方向電圧(V)1.4 最大入力電流(mA)50 最大電流変換率(%)15000 絶縁電圧(kVrms)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする