圧力スイッチ CQ20-333シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:SUS316、SCS14●圧力レンジ:MPa_0〜3.5●精度:±1%max.P●接点:H:上限1接点●処理:ナシ 注文コード68073707 品番CQ20-333
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。

仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:SUS316、SCS14●圧力レンジ:MPa_0〜3.5●精度:±1%max.P●接点:H:上限1接点●処理:ナシ アズワン品番65-4306-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする