Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Scientific Nalgeneの シリンジフィルター
シリンジフィルター(NYL)25mm
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1パック×100個)
注文コード
68076358
品番
727-2045
参考基準価格(税別)
¥29,880
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
一般的なろ過用、HPLC、GC溶媒のろ過に使用
パイロジェンフリー
細胞無毒性
オートクレーブ可
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様
●材質●▼メンブレン:NYL●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.45●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10〜50●未滅菌●包装:バルク
アズワン品番
65-5643-92