曜日別特売
B4 硬質カードケース モノタロウ 68076626

モノタロウ

硬質カードケース

(25件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1枚
注文コード
68076626
品番
B4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

書類の整理などに便利です。

サイズ
B4
質量(g)
111
外形寸法(mm)
267×380
内寸法(mm)
263×372
材質
硬質塩化ビニール
透明
注意
※インクがつきにくい材質を使用していますが、マーカーで書いたものやコピー等が乾いていない場合、色移りする場合があります。
※高温・多湿の場所は避けて保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68076626B448707566HCC-B4B4 カードケース 硬質 モノタロウ 48707566カードケース 硬質モノタロウ1枚
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68076635
2017-02-15
用途: 書類整理
その他業種

はがしにくいものが一枚あった。なれないと静電気のように書類がくっつく

対象商品 : 68076617
2016-08-26
用途: 事務
株式会社睦美

事務の効率化に大変良いと思います。

対象商品 : 68076635
2016-05-09
用途: 社内掲示(差し替え利用)

A3サイズでこの価格は魅力的です。多少薄い印象を受け強度に不安はありますが、価格から考えれば妥当な品質だと思いました。今後もリピート購入する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 68076617
2016-04-13
用途: ホワイトボードの代わり

A-4サイズの紙に表等印刷した物を入れ、マーカーで書いたり消したりすれば卓上簡易ボードとして重宝しています。今回は探せなかったのですが、もう少し厚めで頑丈な物が欲しかったです。

対象商品 : 68076617
2016-07-07
用途: 社内掲示用
株式会社A・R・P

他者同等製品と比べると柔軟性にやや欠けます。
曲げた時に軋む音がするのも気になります。

対象商品 : 68076617
2016-06-23
用途: 事務用

A4サイズより少し大きめなので用紙が入れやすかったけど、静電気がすごかったです

対象商品 : 68076635
2016-06-08
用途: ファイル

A3が安くて助かりました。

対象商品 : 68076617
2016-01-23
用途: 事務

ラミネートと違い入れ替えが出来るので便利です。商品もしっかりしていて問題ないです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
B4 硬質カードケース 1枚 モノタロウ 【通販モノタロウ】