マーナ
マーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マーナの グラス・食器・カトラリー
マーナの 箸・カトラリー・箸置き
残さずすくえるヨーグルトスプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68085352
品番
K654R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
たっぷりすくえて取り分けがスムーズ!カップの壁面にフィット。
材質
ポリプロピレン・スチレン系エラストマー
種別
ヨーグルトスプーン
寸法(mm)
40×190×33
色
レッド
サイズ
大