回転灯一体型 音声合成報知器 RT-VF

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68091969 品番 RT-100VFZC-Y+V0222
参考基準価格(税別)¥71,600 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

カラー・・赤、黄、緑、青
グローブ・・耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
RT-VFZCは、有電圧出力仕様です
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
(注)スタート入力は500msec以上必要です。それ以下の入力では動作しない場合があります。

定格電圧(V)AC100 入力電圧(V)【信号線用】DC12 再生チャンネル【再生】1CHのみ 音声音声合成

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする