車高灯(LED)フルハーフ型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68094774 品番P-8296
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。

電球の種類LED サイズ長さ110mm幅28mm高さ28mmビス間97mm タイプフルハーフ型 LED使用数(個)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68094774
2023-03-30
用途:
トラック整備
有限会社園木自動車工業 様

24V6W電球の物と交換しました。以前のものよりも視認性も
よく、配送も早く届いて助かりました。LEDなので耐久性も期待しています。

対象商品:
68094774
2020-03-12
用途:
LED切れの交換作業
有限会社アルファプロ 様 (運輸・通信業)

他LED車高灯に比べると値段が高いのでもう少し安く提供して頂きたい。

対象商品:
68094774
2017-12-21
用途:
箱車用
有限会社畠中運送 様 (運輸・通信業)

とても明るいですね。
取り付けも簡単にでした。
今のところ水も入らないですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする