DS-0999 中間サイドランプ ドーワ 24V 68095307

中間サイドランプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)25W 注文コード68095307 品番DS-0999
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は定格電力・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)24 定格電力(W)25W メーカー三菱ふそう 純正品番-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68095307 DS-0999 38358871 DS-0999 中間サイドランプ ドーワ 中間サイドランプ ドーワ 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-03-21
用途:
大型トラックの中間サイドランプ

見た目の差別化になると思います。ちょっと小さいかな?と思いますがウインカーとしての役割は果たせるでしょう。ただし、ウインカーとして使用するにはバルブ交換(25w)をしないと消費電力が少ないので高速ウインカーになります。お金が許せばマーカーランプ代わりにも。

対象商品:
38358871
2016-06-18
用途:
トラック用のサイドターンシグナル用に使用

純正品とまったく変わらずに使用できるので、満足しております。もう少し安ければもっと良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38358862
2015-06-02
用途:
ウィンカーの増設

値段も手頃だし発送も早いし、また注文するかもです笑

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする