曜日別特売
DS-0446 バックランプ ドーワ 68095447

DS-0446 バックランプ ドーワ 68095447
DS-0446 バックランプ ドーワ 68095447

バックランプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68095447品番DS-0446
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。

定格電圧(V)24型式日野新型定格電力(W)25W純正品番81670-1350適合メーカー日野
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68095447
2019-02-02
用途: トラック用バンクランプとして

純製品と何ら変わりなく使用できます。価格の純正より安く買えるので大変ありがたいです。

対象商品 : 68095447
2016-04-19
用途: 三菱ジープのバックランプ交換

通常の使い方とはちょっと違うのですが、三菱ジープのボディーに埋め込みました。 トラック用なので、特に夜の後退時には後方が明るく照らされて安全確保が出来て助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする