※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用アダプター
Eパイプアダプタ(CD管用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
68095903
品番
DM028E-R
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。
接続状態を示す黒のライン付き。
用途
CD管用
寸法L(mm)
82.9
呼び
28-E31
寸法D(Φmm)
45.6
寸法d(Φmm)
32.3
注意
※ねじなし電線管Eとの接続は、止めねじの頭が飛ぶまで締め付けてください。