IAI(アイエイアイ)
IAI(アイエイアイ)の 産業用ロボット
IAI(アイエイアイ)の 電動アクチュエータ
IAI(アイエイアイ)の ロッドタイプ
エレシリンダー EC-S6L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68106404
品番
EC-S6L-200-0-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,300
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
200
リード(mm)
3
質量(g)
2.6
タイプ
端子台タイプコネクタ付
ブレーキ有無
有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。