※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20クランプストローク(mm)10仕様クランプストローク:10mm、回転方向 (アンクランプ状態→クランプ状態):(R) 右回転、オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:-注文コード68107577品番MK2TB20-10R-M9BAVL
参考基準価格(税別)¥27,830販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・クランプストローク・仕様など345種類から選べます他の種類を見る