曜日別特売
MK2TB20-20R-M9BWZ MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ SMC 68107735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20クランプストローク(mm)20仕様クランプストローク:20mm、回転方向 (アンクランプ状態→クランプ状態):(R) 右回転、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:-注文コード68107735品番MK2TB20-20R-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様クランプストローク:20mm、回転方向 (アンクランプ状態→クランプ状態):(R) 右回転、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:-ボディオプション(-) 標準(めねじ)チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダポート管接続口径(-) M ネジクランプストローク(mm)20作動方式複動式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする