日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本理化学器械(NRK)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
冷却器 リービッヒ型 上部15 下部15 4105シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68109048
品番
4105-200
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●上部:15●下部:15●a長さmm:200●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4105-200
アズワン品番
65-8664-35