日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本理化学器械(NRK)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
ウィッドマー型(分留管)上部15 下部15 4121シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68109100
品番
4121-150
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●上部:15●下部:15●a長さmm:150●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4121-150
アズワン品番
65-8664-46