016-24500 丸形フラスコ 白 016シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68109258

丸形フラスコ 白 016シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-8666-25
内容量1個注文コード68109258品番016-24500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
アズワン品番
65-8666-25
仕様
●色:白●容量mL:500●摺部:24/40●コード番号:016-24500●フラスコレシーブは別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする