日本理化学器械(NRK)
丸形フラスコ 白 016シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
アズワン品番
65-8666-29
65-8666-25
65-8666-29
65-8666-14
65-8666-34
65-8666-37
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68109267
品番
016-29100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アズワン品番
65-8666-29
仕様
●色:白●容量mL:100●摺部:29/42●コード番号:016-29100●フラスコレシーブは別売り