日本理化学器械(NRK)
丸形フラスコ 白 016シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
アズワン品番
65-8666-14
65-8666-25
65-8666-29
65-8666-14
65-8666-34
65-8666-37
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68109276
品番
016-15050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
アズワン品番
65-8666-14
仕様
●色:白●容量mL:50●摺部:15/25●コード番号:016-15050●フラスコレシーブは別売り