日本理化学器械(NRK)
平形(平底)フラスコ 白 017シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
アズワン品番
65-8666-44
65-8666-45
65-8666-44
65-8666-48
65-8666-46
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68109319
品番
017-24500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
アズワン品番
65-8666-44
仕様
●色:白●容量mL:500●摺部:24/40●コード番号:017-24500