日本理化学器械(NRK)
平形(平底)フラスコ 白 017シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
アズワン品番
65-8666-48
65-8666-45
65-8666-44
65-8666-48
65-8666-46
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68109328
品番
017-29180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アズワン品番
65-8666-48
仕様
●色:白●容量mL:1000●摺部:29/42●コード番号:017-29180