日本理化学器械(NRK)
平形(平底)フラスコ 白 017シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
アズワン品番
65-8666-46
65-8666-45
65-8666-44
65-8666-48
65-8666-46
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68109337
品番
017-29300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
アズワン品番
65-8666-46
仕様
●色:白●容量mL:300●摺部:29/42●コード番号:017-29300