日本理化学器械(NRK)
丸形フラスコ 茶 016シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
アズワン品番
65-8666-67
65-8666-68
65-8666-56
65-8666-77
65-8666-64
65-8666-67
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68109389
品番
016-24280T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
アズワン品番
65-8666-67
仕様
●色:茶●容量mL:2000●摺部:24/40●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:016-24280T
注意
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。