グラスフィルター(ガラス濾過器)フィルター細孔(ポアサイズ)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68111096 品番 3G-1
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●TS摺部:TS 19●フィルター径:30 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.1 160 〜 100 μ m●コード番号:200-1931 アズワン品番65-8681-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする