グラスフィルター(ガラス濾過器)フィルター細孔(ポアサイズ)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68111105 品番 26G-3
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様●TS摺部:TS 29●フィルター径:110 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.3 40 〜 16 μ m●コード番号:200-29263 アズワン品番65-8681-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする