日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本理化学器械(NRK)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
グラスフィルター(ガラス濾過器)フィルター細孔(ポアサイズ)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68111114
品番
3G-2
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●TS摺部:TS 19●フィルター径:30 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.2 100 〜 40 μ m●コード番号:200-1932
アズワン品番
65-8681-06