日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本理化学器械(NRK)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
グラスフィルター(ガラス濾過器)フィルター細孔(ポアサイズ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68111130
品番
25G-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●TS摺部:TS 29●フィルター径:90 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.4 16 〜 10 μ m●コード番号:200-29254
アズワン品番
65-8681-24