ガラス・ラシヒリング 1セット 638シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 68111927 品番 638-0909
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●径×高さ(mm):9.0×9.0●肉厚約:1.0●個数:50個●コード番号:638-0909 アズワン品番65-8687-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする