古河電池
古河電池の バッテリー関連
古河電池の バッテリー本体
古河電池の 国産乗用車用バッテリー
UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68112198
品番
IU-M-42/B20L
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現
ISS車:36ヶ月又は6万km
通常車:36ヶ月又は10万km保証
仕様
●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/196(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:35Ah
アズワン品番
65-8727-46