I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の アイケア
I.L.K(池田レンズ工業)の 老眼鏡
老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●顔幅:13.5cm●テンプル長さ:14cm●レンズサイズ:5cm●重さ:27g●度数:+3.50●材質:レンズ/アクリル、フレーム・テンプル/ニッケル合金、ップ/ポリカーボネイート、ケース/合皮、鉄●付属品:専用ケース、グラスホルダー
注文コード
68113056
品番
SG-04RD
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性と高級感を重複したメタリック調の老眼鏡
仕様
●顔幅:13.5cm●テンプル長さ:14cm●レンズサイズ:5cm●重さ:27g●度数:+3.50●材質:レンズ/アクリル、フレーム・テンプル/ニッケル合金、ップ/ポリカーボネイート、ケース/合皮、鉄●付属品:専用ケース、グラスホルダー
アズワン品番
65-8739-16