ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
大きめボタンパジャマ 98000シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68115226
品番
98000
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
快適な着心地で一年中着られるスムース素材。
仕様
●裄丈:74cm●身幅バスト胸囲:100cm●着丈:69/76cm●総丈:91cm●股下:62cm
アズワン品番
65-8890-75