ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
打合せネグリジェ 800083シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
仕様
●肩幅:55cm●袖丈:43●身幅バスト胸囲:110cm●着丈:115cm
注文コード
68115235
品番
800083
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
胸元のワンタッチテープで、はだけにくくなっています。
仕様
●肩幅:55cm●袖丈:43●身幅バスト胸囲:110cm●着丈:115cm
アズワン品番
65-8890-86