画像準備中

ウェーブルーバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68115917 品番GL50
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ウェーブルーバー GL 天井埋込・吊下型エアコン用 WL-GL 0,エアコンの風向きをコントロール!。部屋全体に風をいきわたらせるのでお部屋が快適空間に。送風口に簡単に取り付け可能で冷房病(クーラー病)対策にも。天井埋込・吊下型対応です。

仕様●寸法:幅518mm×奥行38.4mm×高さ123mm●1セットあたり重さ:100g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、HIPS等●セット内容:本体、両面テープ、脱脂クリーナー●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする