曜日別特売
61-784-71-7 配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm アズワン 68123617

61-784-71-7 配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm アズワン 68123617
61-784-71-7 配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm アズワン 68123617
61-784-71-7 配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm アズワン 68123617

配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。アズワン品番65-9074-27注文コード68123617品番61-784-71-7
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥42,680
販売価格(税別)
38,800

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。
連結設置でシームレスな光を実現。

仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。アズワン品番65-9074-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする