EN規格バッテリー ECHNO EN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68129567 品番400LN4-IS
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

安全と安心の日本車仕様設計
寿命性能UP
始動性・充電受入性UP
アイドリングストップ車/ハイブリッド車/充電制御車/通常車対応。補償期間:通常車・充電制御車・HV車 30ヶ月または5万km/アイドリングストップ車24ヶ月または4万km。

仕様●電圧:12V●20時間率容量:80Ah●外形寸法(mm):箱高さ190×幅175×長さ314●液入質量:約22.2kg●フタ形状:フラットタイプ両側一括排気構造(防爆機能付き)●アクセサリー:取付年月日シール/インジケータ/取っ手/端子保護カバー/排気孔プラグ アズワン品番65-9228-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする