Type-C用保護キャップ USB EA764BKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68134257 品番EA764BK-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥649
販売価格(税別)
590

ご注意:※お使いの機種により対応しない場合がございます。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上自己責任においてご使用ください。
5個入りです。
Type-Cオスコネクタをホコリから守ります。機器の端子をカバーすることにより、端子でカバンやカバンの中身を傷つけることを防ぎます。

仕様●コネクタ:Type-C オスコネクタ専用●サイズ:W9.8×D4.1×H7.9mm●材質:PE(ポリエチレン)●重量:0.2g●入数:5個 アズワン品番65-9281-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする