※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ベアリングナット EA949KEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68137355
品番
EA949KE-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,868
販売価格(税別)
¥
9,880
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号:AN30●サイズ:M150●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/195、D4/171、g/183、Bn/24、S/14、T/6、D6/151●【EA966PC-130用】ベアリングナット
アズワン品番
65-9325-44
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方